SLV ITALIA SRL - SLV145302 EUTRAC BINARIO TRIFASE, GRIGIO ARGENTO, - 145302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Grigio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163122467
Codice prodotto
SLV145302
Cod. produttore
145302
Produttore
SLV
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no


