SLV ITALIA SRL - SLV145834 EUTRAC rosone a plafone universale, grig - 145834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Altri
Colore - Argento
Altezza - 31 mm
Diametro - 119 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163149747
Codice prodotto
SLV145834
Cod. produttore
145834
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Altri
Colore:
Argento
Altezza:
31 mm
Diametro:
119 mm
Rosone a plafone per l’attacco di lampade con adattatore incorporato per sistema a binario trifase ad alta tensione.


