AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV146332 DISPLAY ADL 50/GU10, CROMO, MAX. 50W, IN - 146332

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV146332 DISPLAY ADL 50/GU10, CROMO, MAX. 50W, IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163100076

Codice prodotto

SLV146332

Cod. produttore

146332

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

460 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio display ruotabile e orientabile ad alto voltaggio DISPLAY nel quale la staffa di montaggio e il vano sono collegati da un braccio curvo. L'attacco GU10, dove si possono innestare sia lampadine LED che alogene, rende questo apparecchio versatile e adatto a molteplici applicazioni. L'apparecchio si collega tramite il cavo di alimentazione e la scatola allacciamenti direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++