AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV147371 PURI 2 INCASSO A PLAFONE, BIANCO OPACO, - 147371

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV147371 PURI 2 INCASSO A PLAFONE, BIANCO OPACO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163144612

Codice prodotto

SLV147371

Cod. produttore

147371

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

245 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

86 mm

Adatto per lampade di potenza:

100...100 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

56 mm

Lunghezza:

240 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a parete/plafone della serie PURI con uno, due o tre vani ottici (a seconda della versione) ruotabili e orientabili montati sul rosone. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED.In dotazione per le lampade di diametro 5cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V.