AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV147443 ASTO III PARETE E PLAFONE, ALLUMINIO SPA - 147443

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV147443 ASTO III PARETE E PLAFONE, ALLUMINIO SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163104449

Codice prodotto

SLV147443

Cod. produttore

147443

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per numero di lampade:

3

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ASTO 3 lampada a parete/plafone è realizzata in alluminio ed è disponibile con finitura in vernice spazzolata. Le lampadine alogene GU10 o a risparmio energetico vengono avvitate direttamente nell'attacco ad alto voltaggio GU10 già predisposto e possono essere dotate a scelta di un anello decorativo fornito in dotazione. ASTO 3 lampada a parete/plafone è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++