AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV147551 INDA SPOT GU10 PARETE E PLAFONE, BIANCO - 147551

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV147551 INDA SPOT GU10 PARETE E PLAFONE, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163127394

Codice prodotto

SLV147551

Cod. produttore

147551

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

60 mm

Altezza / Profondità:

158 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

INDA, faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile, è realizzato in alluminio ed è concepito per l’uso di lampadine alogene con attacco GU10. Disponibile con alloggiamento bianco opaco, nero opaco, rosso vino e alluminio spazzolato, INDA è pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++