AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV148004 PLASTRA PLAFONE, CL-1, SQUARE, GESSO BIA - 148004

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV148004 PLASTRA PLAFONE, CL-1, SQUARE, GESSO BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 245 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Rendimento luminoso delle lampade - 7 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137249

Codice prodotto

SLV148004

Cod. produttore

148004

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

245 lm

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

7 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

135 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PLASTRA realizzata in gesso è una lampada a plafone altamente personalizzabile dalle linee nitide ed essenziali. Predisposta per l'uso con lampadine alogene GU10 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie, Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++