AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV148011 GL 103 T5, DA PARETE, QUADRATO , GESSO B - 148011

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163093422

Codice prodotto

SLV148011

Cod. produttore

148011

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

G5

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

360 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PLASTRA 103 lampada in gesso è una lampada da parete altamente personalizzabile dalle linee essenziali. Predisposta per l’uso di due tubi fluorescenti T5, è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V anche grazie a un ballast elettronico già integrato. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie, Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A