SLV ITALIA SRL - SLV148013 GL 101 E14, DA PARETE, SEMICIRCOLARE, GE - 148013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 250 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163093521
Codice prodotto
SLV148013
Cod. produttore
148013
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
250 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
280 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
140 mm
Emissione luminosa:
Indiretta