AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV148018 PLASTRA CUBE DA PARETE, QUADRATO, GESSO - 148018

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV148018 PLASTRA CUBE DA PARETE, QUADRATO, GESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 460 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163143516

Codice prodotto

SLV148018

Cod. produttore

148018

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

460 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

G9

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

115 mm

Larghezza:

115 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

115 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PLASTRA realizzata in gesso è una lampada da parete UP/DOWN altamente personalizzabile e dalle linee nitide ed essenziali. Predisposta per l'uso con una lampadina alogena G9 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+