AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV148071 PLASTRA DOWNLIGHT, GU10, SQUADRATA, GESS - 148071

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV148071 PLASTRA DOWNLIGHT, GU10, SQUADRATA, GESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163160629

Codice prodotto

SLV148071

Cod. produttore

148071

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

115 mm

Larghezza:

130 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

115 mm

Lunghezza:

130 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PLASTRA incasso, QPAR51 GU10, squadrata, gesso bianco, max. 35W. L’incasso PLASTRA è una lampada da incasso in gesso altamente personalizzabile, dalle linee nitide ed essenziali. Predisposta per l'uso con lampadine alogene GU10 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie; Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete.