AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV148091 PLASTRA, LAMPADA DA PARETE, LED, 3000K, - 148091

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV148091 PLASTRA, LAMPADA DA PARETE, LED, 3000K,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176514

Codice prodotto

SLV148091

Cod. produttore

148091

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Diametro esterno:

260 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

50 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PLASTRA lampada da parete, LED, 3000K, rotonda, gesso bianco, Ø 30cm.PLASTRA ROUND LED realizzata in gesso è una lampada a plafone altamente personalizzabile e dalle linee nitide ed essenziali. Attraverso un LED strip a luce bianca calda già integrato, la lampada emette una luce d’atmosfera indiretta diventando così un elemento illuminante originale per ogni ambiente. Può essere collegata direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. La lampada è personalizzabile con pittura,tappezzeria o adesivi. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.