AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV149772 TRUKKO LED LAMPADA DA PARETE, 90 CM, 300 - 149772

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 11.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 711 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163156240

Codice prodotto

SLV149772

Cod. produttore

149772

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

11.4 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

711 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

355.5 lm/W

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

40 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

50 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

900 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

TRUKKO 90. Led [incl.]: SMD LED, 2W. Potenza assorbita: 11,4W [149772]. Materiale: Acciaio/Plastica. Dimensioni: La/H/P: 4/90/5 cm. Versione: 3000K, 711lm, CRI 80. Colore: cromo/bianco.