AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151275 ASSO 300 LED DA PARETE, OVALE, ALLUMINIO - 151275

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151275 ASSO 300 LED DA PARETE, OVALE, ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 600 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163142243

Codice prodotto

SLV151275

Cod. produttore

151275

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

300 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

95 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La lampada da parete LED UP/DOWN ASSO 300 dal design marcato dispone di due COB LED ultramoderni ad alte prestazioni che emettono una luce indiretta bianco caldo. Rappresenta quindi la soluzione ideale per un’illuminazione priva di riflessi di scale, rampe e ambienti. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver a corrente costante integrato nel rosone. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.