AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151410 OSSA 300 LED DA PARETE, OVALE, NERO OPAC - 151410

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151410 OSSA 300 LED DA PARETE, OVALE, NERO OPAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163142205

Codice prodotto

SLV151410

Cod. produttore

151410

Produttore

SLV

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

R7s

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

80 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

65 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

OSSA 300 LED da parete, ovale, nero opaco, R7s 118mm, max. 120W, up/down . Lampadina: alogena al quarzo R7s 118 mm 120W. Attacco: R7s. Lampadina compresa nella fornitura: no. Larghezza Altezza: 30,00 cm 6,50 cm. Profondità: 8,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 120 Watt. Materiale: alluminio / acciaio. Peso: 0,911 kg. Colore: nero. Montaggio da parete.