AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151411 OSSA 300 LED DA PARETE, OVALE, BIANCO, R - 151411

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151411 OSSA 300 LED DA PARETE, OVALE, BIANCO, R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2900...2900 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163142212

Codice prodotto

SLV151411

Cod. produttore

151411

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2900...2900 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

R7s

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

65 mm

Larghezza:

300 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

OSSA 300 lampada da parete si contraddistingue per le sue linee marcate e moderne, messe in evidenza dalle proprietà illuminanti dell’asta alogena R7s. Predisposta per il montaggio a parete, OSSA 300 R7s è disponibile con alloggiamenti di colori diversi ed è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+