AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151511 ALTRA DICE CL-1 PLAFONE, QUADRATO, BIANC - 151511

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Rendimento luminoso delle lampade - 8 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163129787

Codice prodotto

SLV151511

Cod. produttore

151511

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Rendimento luminoso delle lampade:

8 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

70 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ALTRA DICE lampada a plafone a forma cubica in alluminio e acciaio dispone di un’apertura su un solo lato per l’inserimento di una lampadina alogena ad alto voltaggio. Disponibile con alloggiamento bianco o grigio argento, ALTRA DICE è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++