SLV ITALIA SRL - SLV151591 BASKET DA PARETE, E27, MAX. 60W, VETRO - 151591

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163136884
Codice prodotto
SLV151591
Cod. produttore
151591
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1350 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
246 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
250 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
127 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


