SLV ITALIA SRL - SLV151710 CARISO LED 2 LAMPADA DA PARETE , NERA/OT - 151710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 11 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163153478
Codice prodotto
SLV151710
Cod. produttore
151710
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
11 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
26.31 lm/W
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
164 mm
Larghezza:
96 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
147 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


