AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151791 SEDO LED 21 LAMPADA DA PARETE, SQUADRATA - 151791

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151791 SEDO LED 21 LAMPADA DA PARETE, SQUADRATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163156752

Codice prodotto

SLV151791

Cod. produttore

151791

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

40 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

895 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

85 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SEDO 21 LED. Led [incl.]: SMD LED, 22W 3000K, 2100lm, CRI 80. Potenza assorbita: 33W. Materiale: Alluminio/Vetro. Dimensioni: La/H/P: 89,5/4/8,5 cm.