SLV ITALIA SRL - SLV151801 ENOLA_B UP/DOWN DA PARETE, BIANCO, 2X GU - 151801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 220 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163125864
Codice prodotto
SLV151801
Cod. produttore
151801
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
220 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
68 mm
Altezza / Profondità:
85 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



