AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151811 ENOLA_B CL-1 PLAFONE, BIANCO, GU10, MAX. - 151811

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 220 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Rendimento luminoso delle lampade - 6.28 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163125888

Codice prodotto

SLV151811

Cod. produttore

151811

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

220 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

6.28 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Diametro esterno:

67 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Altezza / Profondità:

135 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ENOLA B CL-1, lampada a plafone dal design purista, è realizzata in alluminio ed è disponibile con alloggiamento nei colori bianco, ottone, nero e grigio argento. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA B CL-1 è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++