AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151851 ENOLA_B SOSPENSIONE, BIANCO, GU10, MAX. - 151851

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151851 ENOLA_B SOSPENSIONE, BIANCO, GU10, MAX.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - GU10

  • Diametro - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163141598

Codice prodotto

SLV151851

Cod. produttore

151851

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

GU10

Diametro:

70 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

300 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ENOLA B PD-1, sospensione dal design purista, è realizzata in alluminio ed è disponibile con alloggiamento nei colori bianco, ottone, nero e grigio argento. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto alla reteelettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++