AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151950 DOWNUNDER PURE DA INCASSO, QUADRATO, BIA

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151950 DOWNUNDER PURE DA INCASSO, QUADRATO, BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163134804

Codice prodotto

SLV151950

Cod. produttore

151950

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

80 mm

Incasso da parete in alluminio della serie DOWNUNDER PUR 80. Il LED piatto incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un’illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali. L’incasso DOWNUNDER PUR 80 è disponibile con alloggiamento bianco. Per il funzionamento è richiesto un apposito driver LED da 350mA. Come optional è disponibile un telaio per incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.