AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152021 ENOLA_B LAMPADA A PARETE/PLAFONE DOPPIA, - 152021

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV152021 ENOLA_B LAMPADA A PARETE/PLAFONE DOPPIA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150002

Codice prodotto

SLV152021

Cod. produttore

152021

Produttore

SLV

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

120 mm

Diametro esterno:

67 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

145 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ENOLA_B lampada a parete/plafone, spot, biemissione, QPAR51, bianca, max. 100W.ENOLA_B lampada a parete e plafone dal design purista, è realizzata in alluminio e acciaio ed è disponibile con alloggiamento nei colori nero, bianco, ottone e grigio argento. Il vano ottico standalone è ruotabile e orientabile. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B biemissione è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.