SLV ITALIA SRL - SLV152230 BIMA II, NERO, 2X GU10, MAX. 50W, INCL. - 152230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163144728
Codice prodotto
SLV152230
Cod. produttore
152230
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
60 mm
Altezza / Profondità:
150 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
80 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no