SLV ITALIA SRL - SLV152240 BIMA I, NERO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTA - 152240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163144735
Codice prodotto
SLV152240
Cod. produttore
152240
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
197 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
85 mm
Lunghezza:
78 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


