AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152360 HELIA 30, SOSPENSIONE, ROTONDA , NERA, 7 - 152360

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 30 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163166836

Codice prodotto

SLV152360

Cod. produttore

152360

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

30 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

600 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

HELIA 30 sospensione, LED, 3000K, rotonda, nera, 7,5W 450 lm 40°. Materiale: Alluminio. Con HELIA 30 avrete una sospensione dalle linee nitide ed essenziali. con Premium LED integrato da 7,5W bianco caldo e viene alimentato da un driver a corrente costante integrato. La lampada è fornita con cavo di alimentazione di 1,5 metri di lunghezza. La lampada è quindi pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.