AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152370 HELIA 40, SOSPENSIONE, ROTONDA , NERA, 9 - 152370

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 120 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163166911

Codice prodotto

SLV152370

Cod. produttore

152370

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

120 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1800...1800 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

285 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Con HELIA 40 avrete una sospensione dalle linee nitide ed essenziali. La lampada è disponibile nei colore nero. con Premium LED integrato da 9W bianco caldo e viene alimentato da un driver a corrente costante integrato. La lampada è fornita con cavo di alimentazione di 1,5 metri di lunghezza. La lampada è quindi pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. LED 9W 700lm 3000K CRI 90 - 30°.