AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152380 KARPO 30 SINGLE SPOT, LAMPADA A PARETE/ - 152380

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163170666

Codice prodotto

SLV152380

Cod. produttore

152380

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

85 mm

Altezza / Profondità:

55 mm

Adatto per lampade di potenza:

7.5...7.5 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

152 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La serie di lampade KARPO incasso monoemissione è disponibile nei colore nero. È dotata di spot di forma cilindrica, che si può orientare secondo le esigenze grazie ad uno snodo nel rosone piatto. È possibile orientarle e ruotare la lampada al fine di illuminare lo spazio in modo ottimale. I Premium LED integrati sono caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Inoltre, la lampada è dotata di un elevato indice di resa cromatica, oltre 90. Per il funzionamento dello spot monoemissione KARPO è necessario un driver a corrente costante da 500mA. Materiale alluminio/acciaio. LED 7,5W 450lm 3000K CRi 90 - 40°.