SLV ITALIA SRL - SLV152381 KARPO 30 SINGLE SPOT, INCASSO A PLAFONE - 152381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024163170673
Codice prodotto
SLV152381
Cod. produttore
152381
Produttore
SLV
La serie di lampade KARPO incasso monoemissione è disponibile nei colore bianco. È dotata di spot di forma cilindrica, che si può orientare secondo le esigenze grazie ad uno snodo nel rosone piatto. È possibile orientarle e ruotare la lampada al fine di illuminare lo spazio in modo ottimale. I Premium LED integrati sono caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Inoltre, la lampada è dotata di un elevato indice di resa cromatica, oltre 90. Per il funzionamento dello spot monoemissione KARPO è necessario un driver a corrente costante da 500mA. Materiale alluminio/acciaio. LED 7,5W 470lm 3000K CRi 90 - 40°.



