AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152430 ENOLA_C 9 SPOT, ROTONDO, NERO, 9W, 3000K - 152430

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137492

Codice prodotto

SLV152430

Cod. produttore

152430

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

100 mm

Altezza / Profondità:

173 mm

Adatto per lampade di potenza:

11.2...11.2 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

107 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA_C con adattatore per il sistema a binario trifase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COB LED bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite. Materiale Alluminio. Colore nero. LED 11,2W 900lm 3000K CRi 80- 55°.