SLV ITALIA SRL - SLV152431 ENOLA_C 9 SPOT, ROTONDO, BIANCO, 9W, 300 - 152431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163137508
Codice prodotto
SLV152431
Cod. produttore
152431
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
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
750 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
100 mm
Altezza / Profondità:
173 mm
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
107 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no