AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152610 KALU TRACK QPAR111, NERO, INCL. ATTACCO - 152610

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV152610 KALU TRACK QPAR111, NERO, INCL. ATTACCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163142342

Codice prodotto

SLV152610

Cod. produttore

152610

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

430 lm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

120 mm

Altezza / Profondità:

180 mm

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto ruotabile e orientabile KALU TRACK, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Concepito come estensione dell’apprezzata serie KALU, questo faretto su binario richiama nella forma l’appartenenza a questa famiglia di prodotti. Attraverso l’attacco GU10 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene ES111 o a LED. Per soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione sono disponibili versioni alternative con attacco GX53 e con moduli incorporati Philips LED per il sistema monofase e trifase. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++