AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152751 EURO CUBE spot, bianco, 60 , 3000K, CRI9 - 152751

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV152751 EURO CUBE spot, bianco, 60 , 3000K, CRI9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163152532

Codice prodotto

SLV152751

Cod. produttore

152751

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

210 mm

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

150 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

EURO CUBE spot per binario trifase ad alta tensione, monofase, LED 3000K, bianco, 60°, incl. adattatore trifase.Faretto ruotabile e orientabile EURO CUBE, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Dotato di un design accattivante ma sobrio e concepito per l’uso in negozi e fiere, il faretto LED ad alte prestazioni è disponibile in diversi colori sia della struttura che delle luci e dispone di un modulo COB LED con un indice di resa cromatica particolarmente alto. Un dissipatore di calore integrato garantisce la lunga durata del modulo.