AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152780 EURO CUBE SPOT, NERO, 60 , 4000K, CRI90, - 152780

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV152780 EURO CUBE SPOT, NERO, 60 , 4000K, CRI90,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163152617

Codice prodotto

SLV152780

Cod. produttore

152780

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2150 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

210 mm

Adatto per lampade di potenza:

28.5...28.5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

150 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

EURO CUBE Modulo COB LED Potenza assorbita: 28,5W 4000K, 2150lm, CRI 90 60°. Colore: Nero. Materiale: Alluminio. Dimensioni: La/H: 15/21 cm.