SLV ITALIA SRL - SLV153560 PURI, NERO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTACC - 153560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Regolabile - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163144940
Codice prodotto
SLV153560
Cod. produttore
153560
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
35 mm
Altezza / Profondità:
100 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Lunghezza:
50 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


