AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV153561 PURI, BIANCO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTA - 153561

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV153561 PURI, BIANCO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163127417

Codice prodotto

SLV153561

Cod. produttore

153561

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

35 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

50 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURI, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. In dotazione con le lampade alogene di diametro 5 cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++