AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV153850 EURO SPOT GU10, NERO, MAX. 25W , INCL. A - 153850

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV153850 EURO SPOT GU10, NERO, MAX. 25W , INCL. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163128858

Codice prodotto

SLV153850

Cod. produttore

153850

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

80 mm

Altezza / Profondità:

172 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

123 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile EURO SPOT, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Grazie all’attacco GU10 integrato nel vano ottico cilindrico in alluminio, la lampada è adatta per l’uso di lampadinealogene e LED con un diametro fino a 5 cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++