AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155221 CHROMBO LED, BIANCO, 30 CM, 9, 7W, 3000K - 155221

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV155221 CHROMBO LED, BIANCO, 30 CM, 9, 7W, 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 480 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163164894

Codice prodotto

SLV155221

Cod. produttore

155221

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

480 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

49.48 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

301 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

90 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

101 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

CHROMBO lampada da parete, LED, 3000K, bianca, L/La/H 30,1/9/10,1 cm, 9,7W 480 lm. CHROMBO lampada da parete ad alto voltaggio nasce dalla combinazione di acciaio cromato e vetro satinato ed è disponibile con alloggiamento bianco e cromato. Il modulo LEDintegrato, grazie ad un’intensità luminosa di 900lm garantisce una potente illuminazione. La lampada è pronta per il collegamento alla rete elettrica da 230V.