SLV ITALIA SRL - SLV155530 FORCHINI PD-1 SOSPENSIONE, ROTONDO, NERO - 155530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1150 lm
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Diametro - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163094382
Codice prodotto
SLV155530
Cod. produttore
155530
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1150 lm
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Diametro:
500 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
255 mm
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no