SLV ITALIA SRL - SLV155540 FENDA E27 BASE PER LAMPADA DA TERRA, NER - 155540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 360 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163167642
Codice prodotto
SLV155540
Cod. produttore
155540
Produttore
SLV
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
360 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
sì
Larghezza:
230 mm