SLV ITALIA SRL - SLV155583 FENDA DIFFUSORE, BEIGE - 155583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Beige
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163152136
Codice prodotto
SLV155583
Cod. produttore
155583
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Beige
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
200 mm
Altezza / Profondità:
300 mm


