AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155714 LISENNE SOSPENSIONE, E27 - 155714

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV155714 LISENNE SOSPENSIONE, E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 120 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163158473

Codice prodotto

SLV155714

Cod. produttore

155714

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

E27

Diametro:

120 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza della sospensione:

1800...1800 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

285 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LISENNE sospensione, TC-(D,H,T,Q)SE, grigio pietra, E27 max. 23W. Ottica: diretto-indiretto. Materiale: basalto/vetro. Colore: Grigio pietra.