AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155780 FENDA BASE LAMPADA DA TAVOLO NERA, SENZA - 155780

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV155780 FENDA BASE LAMPADA DA TAVOLO NERA, SENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Altezza / Profondità - 435 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163167710

Codice prodotto

SLV155780

Cod. produttore

155780

Produttore

SLV

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Altezza / Profondità:

435 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

FENDA lampada da tavolo, base lampada, A60, nera, senza diffusore, E27 max. 60W.