AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV156122 FENDA DIFFUSORE, D455/ H280, NERO/RAME

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV156122 FENDA DIFFUSORE, D455/ H280, NERO/RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Altri

  • Emissione luminosa - Diretta / indiretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163168359

Codice prodotto

SLV156122

Cod. produttore

156122

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Altri

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Diametro:

455 mm

Diffusore microforato:

no

Altezza / Profondità:

280 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

FENDA diffusore, rotondo, nero/rame, Ø/H 45,5/28 cm. Materiale: tessuto/PS/acciaio.