AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV156143 FENDA DIFFUSORE, D150/ H400, CILINDRICO,

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV156143 FENDA DIFFUSORE, D150/ H400, CILINDRICO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Beige

  • Materiale - Altri

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163168397

Codice prodotto

SLV156143

Cod. produttore

156143

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Beige

Materiale:

Altri

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

150 mm

Diffusore microforato:

no

Altezza / Profondità:

400 mm

FENDA diffusore rotondo con diametro 150 mm e altezza 400 mm, colore beige. Materiale tessuto/PS/acciaio.