AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV165359 PARA 380 RIFLETTORE, NERO, E27 , MAX. 26 - 165359

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV165359 PARA 380 RIFLETTORE, NERO, E27 , MAX. 26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 400 mm

  • Diametro - 385 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163136266

Codice prodotto

SLV165359

Cod. produttore

165359

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Lunghezza:

400 mm

Diametro:

385 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Tipo di ottica:

Nessuno

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

385 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

400 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altri

Resistenza agli urti:

IK00

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

La sospensione PARA 380 è stata concepita per il settore tecnico e industriale, come si intuisce dal design e dalle caratteristiche illuminotecniche. La lampada è dotata di un portalampada E27 per l’attacco di lampadine universali o a risparmio energetico. Vi offriamo comunque anche valide alternative LED e a luce miscelata. Progettata per una potenza totale di 250W, PARA 380, disponibile a scelta in vernice grigio argento, nera, rossa, beige, alluminio naturale o bianca, è perfetta per l’illuminazione di padiglioni e capannoni. La sospensione PARA 380 è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+