SLV ITALIA SRL - SLV165390 ROTOBALL 25 SOSPENSIONE, BIANCA, E27, MA - 165390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Portalampada - E27
Diametro - 250 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163157407
Codice prodotto
SLV165390
Cod. produttore
165390
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
E27
Diametro:
250 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


