AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV165410 ROTOBALL 40 SOSPENSIONE, BIANCO, E27, MA - 165410

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV165410 ROTOBALL 40 SOSPENSIONE, BIANCO, E27, MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 806 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 400 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163143110

Codice prodotto

SLV165410

Cod. produttore

165410

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

806 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

400 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

420 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La sospensione sferica ad alto voltaggio ROTOBALL 40 è formata da un diffusore in plastica resistente alla temperatura, completato da un supporto in acciaio grigio argento. L’ampio diffusore rende omogenea la luce emessa dalla lampadina a risparmio energetico, con attacco E27 comunemente in commercio. Nella confezione è già presente un rosone a plafone abbinato. La sospensione ROTOBALL 40 è quindi pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine diclasse energetica: A - A+